BANDO
BANDO
TL3535 1 7/8
BANDO BANDO
Opis
BANDO TL3535 1 7/8
1-7/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TL3535 1 7/8
Nr kat. BDI
145728
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL3535-1-7-8/p/145728
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,309
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0649717904111
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Średnica Zewn. Cale
5
Średnica Zewn. Milimetry
127
Seria Tulei
3535
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Numer Materiałowy producenta
TL3535 1 7/8
Waga / LBS
9.5
Długi Opis
1-7/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież