TB WOODS
TB WOODS
TL5040 4-3/8
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS TL5040 4-3/8
4-3/8" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
TL5040 4-3/8
Nr kat. BDI
994266
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/TL5040-4-3-8/p/994266
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,778
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672090292
Otwór Calowy
4.375
Otwór Metryczny
111.125
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Seria Tulei
5040
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
TL5040438
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TL5040438
Waga / LBS
26
Długi Opis
4-3/8" Bore; 7" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 5040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież