TSUBAKI
TSUBAKI
U2 2-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI U2 2-15/16
Bushing, Shaft; 2-15/16" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Nr. katalogowy
U2 2-15/16
Nr kat. BDI
928036
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/U2-2-15-16/p/928036
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,65
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0097039018564
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Seria Tulei
U2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Długi Opis
Bushing, Shaft; 2-15/16" Bore; 6" Outside Diameter; 10.12" Length Thru Bore; U2 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
10,12 Cale | 257,048 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież