TIMKEN
TIMKEN
W-5-3/4
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN W-5-3/4
Shaft Bushing; 5-3/4" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Nr. katalogowy
W-5-3/4
Nr kat. BDI
24313684
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/W-5-3-4/p/24313684
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
96,162
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0070964115416
Otwór Calowy
5.75
Otwór Metryczny
146.05
Średnica Zewn. Cale
10.437
Średnica Zewn. Milimetry
265.1
Seria Tulei
W
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Inne Funkcje
Keyway on ID
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
250
Długi Opis
Shaft Bushing; 5-3/4" Bore; 10.437" Outside Diameter; 11-3/8" Length Thru Bore; W Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Długość/Głębokość Otworu
11,375 Cale | 288,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież