BROWNING
BROWNING
W1 5 1/4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING W1 5 1/4
5-1/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
W1 5 1/4
Nr kat. BDI
327915
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/W1-5-1-4/p/327915
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
47,216
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289238149
Otwór Calowy
5.25
Otwór Metryczny
133.35
Średnica Zewn. Cale
8.5
Średnica Zewn. Milimetry
215.9
Seria Tulei
W1
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
W1 5 1/4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1080928
Waga / LBS
104
Długi Opis
5-1/4" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
8,25 Cale | 209,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież