BROWNING
BROWNING
W2 5 3/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING W2 5 3/8
5-3/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 11-1/4" Length Thru Bore; W2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Nr. katalogowy
W2 5 3/8
Nr kat. BDI
327967
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/W2-5-3-8/p/327967
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
60,382
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0662289228591
Otwór Calowy
5.375
Otwór Metryczny
136.525
Średnica Zewn. Cale
8.5
Średnica Zewn. Milimetry
215.9
Seria Tulei
W2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
W2 5 3/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1081405
Waga / LBS
133
Długi Opis
5-3/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 11-1/4" Length Thru Bore; W2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież