DODGE
DODGE
XTB100 X 6-7/16 RB
DODGE DODGE
Opis
DODGE XTB100 X 6-7/16 RB
Shaft Bushing; 6-7/16" Bore; 17-15/16" Outside Diameter; 6-3/16" Length Thru Bore; XTB100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
XTB100 X 6-7/16 RB
Nr kat. BDI
20498463
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB100-X-6-7-16-RB/p/20498463
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
96,738
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782477041426
Otwór Calowy
6.438
Otwór Metryczny
163.525
Średnica Zewn. Cale
17.938
Średnica Zewn. Milimetry
455.625
Seria Tulei
XTB100
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
146
Długi Opis
Shaft Bushing; 6-7/16" Bore; 17-15/16" Outside Diameter; 6-3/16" Length Thru Bore; XTB100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,188 Cale | 157,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież