DODGE
DODGE
XTB100X8-1/2RB
DODGE DODGE
Opis
DODGE XTB100X8-1/2RB
Shaft Bushing; 8-1/2" Bore; 17-15/16" Outside Diameter; 6-3/16" Length Thru Bore; XTB100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
XTB100X8-1/2RB
Nr kat. BDI
17056569
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB100X8-1-2RB/p/17056569
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
79,904
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0775829168681
Otwór Calowy
8.5
Otwór Metryczny
215.9
Średnica Zewn. Cale
17.938
Średnica Zewn. Milimetry
455.625
Seria Tulei
XTB100
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
146
Długi Opis
Shaft Bushing; 8-1/2" Bore; 17-15/16" Outside Diameter; 6-3/16" Length Thru Bore; XTB100 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
6,188 Cale | 157,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież