DODGE
DODGE
XTB20X3/4RB
DODGE DODGE
Opis
DODGE XTB20X3/4RB
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
XTB20X3/4RB
Nr kat. BDI
19279346
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB20X3-4RB/p/19279346
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,09
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782477055850
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
3.75
Średnica Zewn. Milimetry
95.25
Seria Tulei
XTB20
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Shaft Bushing; 3/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
1,403 Cale | 35,636 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież