DODGE
DODGE
XTB35 X 90MM
DODGE DODGE
Opis
DODGE XTB35 X 90MM
Shaft Bushing; 90MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 62.713MM Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
XTB35 X 90MM
Nr kat. BDI
20498495
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB35-X-90MM/p/20498495
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,175
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782477054952
Otwór Calowy
3.543
Otwór Metryczny
90
Średnica Zewn. Cale
6.313
Średnica Zewn. Milimetry
160.35
Seria Tulei
XTB35
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
7.4
Długi Opis
Shaft Bushing; 90MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 62.713MM Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
2,469 Cale | 62,713 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież