TSUBAKI
TSUBAKI
XTB50 3-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI XTB50 3-15/16
Bushing, Shaft; 3-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XT50 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Nr. katalogowy
XTB50 3-15/16
Nr kat. BDI
928877
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB50-3-15-16/p/928877
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0097039019448
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Średnica Zewn. Cale
10.125
Średnica Zewn. Milimetry
257.175
Seria Tulei
XT50
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
XT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Waga / LBS
27.8
Długi Opis
Bushing, Shaft; 3-15/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XT50 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież