DODGE
DODGE
XTB50 X 4-7/16
DODGE DODGE
Opis
DODGE XTB50 X 4-7/16
Shaft Bushing; 4-7/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XTB50 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
XTB50 X 4-7/16
Nr kat. BDI
22268559
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB50-X-4-7-16/p/22268559
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,778
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782476971663
Otwór Calowy
4.438
Otwór Metryczny
112.725
Średnica Zewn. Cale
10.125
Średnica Zewn. Milimetry
257.175
Seria Tulei
XTB50
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
27.8
Długi Opis
Shaft Bushing; 4-7/16" Bore; 10-1/8" Outside Diameter; 3-3/4" Length Thru Bore; XTB50 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież