BROWNING
BROWNING
NBK40 IDLER
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING NBK40 IDLER
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 5L - B Belt Series; Steel
Nr. katalogowy
NBK40 IDLER
Nr kat. BDI
327198
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-kr%C4%85%C5%BCki-linowe-do-pas%C3%B3w-klinowych/NBK40-IDLER/p/327198
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,704
UNSPSC
31171806
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0662289224289
Nazwa Produktu
V-Belt Idler Pulley
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Seria Pasa
5L | B
Ilość Rowków
1
Typ Łożyska
Needle Bearing
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bearing with Retainer
Kategoria - BDI
Idler V-Belt Pulleys
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
V
Łańcuch Słów
Idler Belt V
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
NBK40 IDLER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1297035
Waga / LBS
1.1
Długi Opis
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 5L - B Belt Series; Steel
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież