FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
RA4502
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Opis
FENNER DRIVES RA4502
Cable; 0.669" Bore; 3/16" Cable Diameter; 4.46" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Nr. katalogowy
RA4502
Nr kat. BDI
17283374
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-kr%C4%85%C5%BCki-linowe/RA4502/p/17283374
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,162
UNSPSC
31171806
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0662345007610
Nazwa Produktu
Cable Idler Pulley
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
16.993
Typ Łożyska
Ball Bearing
Średnica Zewn. Cale
4.46
Średnica Zewn. Milimetry
113.284
Materiał
Nylon
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Kategoria - BDI
Idler Cable Pulleys
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Idler Cable
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
RA4502
Waga / LBS
0.356
Długi Opis
Cable; 0.669" Bore; 3/16" Cable Diameter; 4.46" Outside Diameter; 0.38" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Długość/Głębokość Otworu
0,472 Cale | 12 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,38 Cale | 9,652 Milimetry
Cable Diameter
0,188 Inch | 4,775 Millimeter
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież