GATES
GATES
2012-IDLR-BUSH
GATES GATES
Opis
GATES 2012-IDLR-BUSH
3/4" Bore; 2012 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length; Ball Bearing
Nr. katalogowy
2012-IDLR-BUSH
Nr kat. BDI
1099416
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-tuleje/2012-IDLR-BUSH/p/1099416
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,04
UNSPSC
31171600
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0072053883831
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Średnica Zewn. Cale
2.75
Średnica Zewn. Milimetry
69.85
Seria Tulei
2012
Kształt Tulei
Taper Lock
Typ Łożyska
Ball Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3/4-16 Thread
Kategoria - BDI
Idler Bushings
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Idler
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7720-2012
Waga / LBS
2.3
Długi Opis
3/4" Bore; 2012 Bushing Series; Taper Lock Bushing Style; 2-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Length; Ball Bearing
Długość
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież