https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa01pOHhNRFUwT0RFek5EVXhNRFl5TWk5SlRrUlVTVTFUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAwM2QyZDM4NWRlNmM0ZTk2OGQ3ZTMxYWY2NjA4MTcyZDk1OGRmNmZiZDRlNWIwMzY2ODA5OTk4ZDQyMzkxZTE
TIMKEN
TIMKEN
010-4018-S
TIMKEN TIMKEN
Opis
010-4018-S KOŁO ZĘBATE ; Z ŁOŻYSKIEM
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Nr. katalogowy
010-4018-S
Nr kat. BDI
1309398
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/010-4018-S/p/1309398
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,21
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0087796062306
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Rozmiar Łańcucha
40
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
18
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.136
Średnica Zewn. Milimetry
79.654
Typ Łożyska
Ball Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.464
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież