https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoa05DODVPRE0wTlRjeE5qazBNVEV3TDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gxTlVURjlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmQ4OGZkN2MyNjE3NmNlNTY0MGU5MDNjYjljOGMwM2M0NGI5ZTY3MTBjYjE1MWE0MzIwZGRhODNlMTAxZjlm
TIMKEN
TIMKEN
010-5017S 5/8IN
TIMKEN TIMKEN
Opis
010-5017S 5/8" KOŁO ZĘBATE ; ROLLER CHAIN 5/8" IDLER SPROCKET
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Nr. katalogowy
010-5017S
Nr kat. BDI
1309399
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/010-5017S-5-8IN/p/1309399
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,364
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0087796062313
Otwór Calowy
0.638
Otwór Metryczny
16.205
Rozmiar Łańcucha
50
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.729
Średnica Zewn. Milimetry
94.717
Typ Łożyska
Ball Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.343 Inch Teeth Width
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
0.66
Długi Opis
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,72 Cale | 18,288 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież