https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMSPKTXX-IDLER-RR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnMFlpOHhNREkwTVRNME56azBORFEzT0M5SlRrUlVTVTFUVUV0VVdGaGZTVVJNUlZKZlVsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTM4ZWJkZmJkZjdhODAyMDk4OWYzZWQ1MjUxOWRkM2I3OGNlMjMwZDAxMzhmNzlmYzE3ZjQ0ZTY5ZGY2MmUwNw
TIMKEN
TIMKEN
012-8012S SPROCKET AG
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 012-8012S SPROCKET AG
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 12 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
Nr. katalogowy
012-8012S SPROCKET AG
Nr kat. BDI
1309408
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/012-8012S-SPROCKET-AG/p/1309408
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02342
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Rozmiar Łańcucha
80
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
No
Średnica Zewn. Cale
4.347
Średnica Zewn. Milimetry
110.414
Typ Łożyska
Ball Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
1.49
Długi Opis
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 1" Chain Pitch; 12 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
Długość/Głębokość Otworu
0,61 Cale | 15,494 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież