https://www.bdiexpress.com/medias/INDSATSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa1pDOHhNRFUwT0RFek5EZzNNVEEzTUM5SlRrUlRRVlJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMGI4NGJkMWY0NjM5NGEzNGMwNWY3YWI1NzFmODE2YjdmZjg2Yjk5MmY5NDUyOTBlZTNiYzgxZWM4NDI4MmI
SATI
SATI
08B-1/Z=20 NR. PC09020
SATI SATI
Opis
SATI 08B-1/Z=20 NR. PC09020
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Nr. katalogowy
08B-1/Z=20 NR. PC09020
Nr kat. BDI
1405063
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/08B-1-Z=20-NR-PC09020/p/1405063
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,26
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Rozmiar Łańcucha
08B
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
20
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
No
Średnica Zewn. Cale
3.457
Średnica Zewn. Milimetry
87.808
Typ Łożyska
Ball Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://satispa.com
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 20 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Długość/Głębokość Otworu
0,72 Cale | 18,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież