https://www.bdiexpress.com/medias/INDSATSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa1pDOHhNRFUwT0RFek5EZzNNVEEzTUM5SlRrUlRRVlJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMGI4NGJkMWY0NjM5NGEzNGMwNWY3YWI1NzFmODE2YjdmZjg2Yjk5MmY5NDUyOTBlZTNiYzgxZWM4NDI4MmI
SATI
SATI
12B-1/Z=12 NR. PC11012
SATI SATI
Opis
SATI 12B-1/Z=12 NR. PC11012
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 12B Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Nr. katalogowy
12B-1/Z=12 NR. PC11012
Nr kat. BDI
1405072
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/12B-1-Z=12-NR-PC11012/p/1405072
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,32
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Rozmiar Łańcucha
12B
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
12
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
No
Średnica Zewn. Cale
3.249
Średnica Zewn. Milimetry
82.525
Typ Łożyska
Ball Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://satispa.com
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 12B Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
Długość/Głębokość Otworu
0,72 Cale | 18,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież