DODGE
DODGE
40BB17H
DODGE DODGE
Opis
DODGE 40BB17H
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Steel
Nr. katalogowy
40BB17H
Nr kat. BDI
252009
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/40BB17H/p/252009
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,222
UNSPSC
26111900
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0782475051755
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Rozmiar Łańcucha
40
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.974
Średnica Zewn. Milimetry
75.54
Typ Łożyska
Ball Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
102061
Waga / LBS
0.49
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; Steel
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,72 Cale | 18,288 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież