BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
41B15TI-14
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR 41B15TI-14
Idler Chain Sprocket; 7/8" Bore; 41 Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; No Hardened Teeth; Steel
Nr. katalogowy
41B15TI-14
Nr kat. BDI
170130
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/41B15TI-14/p/170130
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,304
UNSPSC
31171900
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0781711489130
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Rozmiar Łańcucha
41
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
15
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
No
Typ Łożyska
Sleeve Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
48913
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; 7/8" Bore; 41 Chain Size; 15 Teeth; Sleeve Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Roller Chain; No Hardened Teeth; Steel
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież