BROWNING
BROWNING
HN60B17 IDLER
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING HN60B17 IDLER
Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Nr. katalogowy
HN60B17 IDLER
Nr kat. BDI
327193
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-%E2%80%93-z%C4%99batki-do-%C5%82a%C5%84cucha/HN60B17-IDLER/p/327193
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,964
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02342
EAN
0662289224432
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Rozmiar Łańcucha
60
Typ Łańcucha
Roller Chain
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
1
Utwardzane Zęby
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.46
Średnica Zewn. Milimetry
113.284
Typ Łożyska
Needle Bearing
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
2.625 Inch Hub Diameter | 0.459 Inch Teeth Width
Kategoria - BDI
Idler Chain Sprockets
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
HN60B17 IDLER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1297282
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
Roller Chain; 1" Bore; 60 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież