HUB CITY
HUB CITY
0229-01592
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0229-01592
Mounting Base Kit; For Reducer Part Number 181 | 182 | 184 | 185; Cast Iron; 6.875" Length X 5.625" Width X 0.875" Height
Nr. katalogowy
0229-01592
Nr kat. BDI
472954
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Akcesoria-przek%C5%82adni/0229-01592/p/472954
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,814
UNSPSC
26111550
Grupa Produktowa BDI
M02284
EAN
0662798216874
Typ Części
Mounting Base Kit
Numer Przekładni
181 | 182 | 184 | 185
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Cast Iron | 6.875" Length X 5.625" Width X 0.875" Height
Kategoria - BDI
Reducer Accessories
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Mounting Base
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0229-01592
Waga / LBS
3.99918
Długi Opis
Mounting Base Kit; For Reducer Part Number 181 | 182 | 184 | 185; Cast Iron; 6.875" Length X 5.625" Width X 0.875" Height