HUB CITY
HUB CITY
0259-00139
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0259-00139
Plug-In Shaft Kit; For Reducer Part Number HERA35; Steel; 1.125" Shaft Diameter; 10.28" Length
Nr. katalogowy
0259-00139
Nr kat. BDI
475751
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Akcesoria-przek%C5%82adni/0259-00139/p/475751
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,268
UNSPSC
26111550
Grupa Produktowa BDI
M02284
EAN
0662798811505
Typ Części
Plug-In Shaft Kit
Numer Przekładni
HERA35
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Steel | 1.125" Shaft Diameter | 10.28" Length
Kategoria - BDI
Reducer Accessories
Kod Taryfy
8483.60.80.00
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Plug-In Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0259-00139
Waga / LBS
5.00008
Długi Opis
Plug-In Shaft Kit; For Reducer Part Number HERA35; Steel; 1.125" Shaft Diameter; 10.28" Length