Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

XS860BR-3PBK https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSRACSRY-KT-S-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJobE5TODRPVFl6TWpJM01UVTJOVEV3TG1wd1p3fGU3NDVmZjBmYjIzYzJlMzNjODY3NzIxYzRkNDhiMGY4YmNhODgzN2M1MTEyNWUxMWI0ZDIxMmU1N2JjYmNmZTI
175395 Akcesoria przekładni 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

XS860BR-3PBK

Opis

BOSTON GEAR XS860BR-3PBK

Double Projection Output Shaft Kit; For Reducer Part Number 860BR

Nr. katalogowy

XS860BR-3PBK

Nr kat. BDI
175395

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,269
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
M02284
EAN
0781711595312
Typ Części
Double Projection Output Shaft Kit
Numer Przekładni
860BR
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducer Accessories
Nazwa
Kit
Łańcuch Słów
Double Projection Output Shaft
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
5.00228
Długi Opis
Double Projection Output Shaft Kit; For Reducer Part Number 860BR