BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
021-730D0060
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 021-730D0060
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; NEMA 32; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 730 Series
Nr. katalogowy
021-730D0060
Nr kat. BDI
24096207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/021-730D0060/p/24096207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,42
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Nazwa Handlowa
POWERSTAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
NEMA 32
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Mechanizm Napędowy
Worm-Spiral Bevel
Seria Producenta
730
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
760Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
472In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Compact Profile | Continuous Duty Cycle
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.333HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
NEMA 32
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
23
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; NEMA 32; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 730 Series
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Całkowita
16,77 Cale | 425,958 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,29 Cale | 134,366 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,56 Cale | 115,824 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież