BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
021-756-8560
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 021-756-8560
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
Nr. katalogowy
021-756-8560
Nr kat. BDI
24091246
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/021-756-8560/p/24091246
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,57
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
30
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
750
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
300Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
94In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
With Footplate
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.125HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
14.5
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,68 Cale | 42,672 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,278 Cale | 134,061 Milimetry
Średnica Otworu
0,3 Cale | 7,62 Milimetry
Długość Całkowita
10,335 Cale | 262,509 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,82 Cale | 122,428 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,604 Cale | 40,742 Milimetry
Odległość Osi
1,091 Cale | 27,711 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,091 Cale | 27,711 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,245 Cale | 82,423 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież