HUB CITY
HUB CITY
0220-74597
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 0220-74597
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 105M Series; 50MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
0220-74597
Nr kat. BDI
23701713
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/0220-74597/p/23701713
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
78,75
UNSPSC
26111542
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798081083
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Seria Producenta
105M
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
130Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
123.9HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Ductile Iron
Moment Wyjściowy
8924In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0220-74597
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
08108
Waga / LBS
175
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 105M Series; 50MM Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
9,449 Cale | 240 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,969 Cale | 50 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,724 Cale | 120 Milimetry
Otwór Wy.
1,969 Cale | 50 Milimetry
Długość Wałka We.
3,937 Cale | 100 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,37 Cale | 365 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,724 Cale | 120 Milimetry
Długość Całkowita
19,724 Cale | 501 Milimetry
Średnica Otworu
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież