BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
027M725K0080
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 027M725K0080
Gear Unit; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series
Nr. katalogowy
027M725K0080
Nr kat. BDI
21437158
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/027M725K0080/p/21437158
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,98
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0845171011130
Nazwa Handlowa
POWERSTAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
80:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
21.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
21
Mechanizm Napędowy
Worm-Spiral Bevel
Seria Producenta
725
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
619.499Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
55Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Compact Profile | Inverter Duty
Moc Silnika jeżeli zamontowany
150W
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
230/460VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
21.99996
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spiral Bevel; 725 Series
Szerokość Całkowita
4,646 Cale | 118 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,106 Cale | 53,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Całkowita
15,374 Cale | 390,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,66 Cale | 169,164 Milimetry
Otwór Wy.
0,984 Cale | 25 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież