https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneVlpOHhNRGMzTWprd09URTJNalV5Tmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlNWDBKTlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWVkOWQ5NmIzMWJjYTRmMjAxNzAzNzgwODkyYjU3NzdlNjczNWNmYmNiZTJhMGI1ZjEwMWNjNGVlNzVlMDQ1OA
DODGE
DODGE
13Q50L56WP
DODGE DODGE
Opis
DODGE 13Q50L56WP
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
13Q50L56WP
Nr kat. BDI
262526
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/13Q50L56WP/p/262526
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,34
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476200183
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
13
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
650Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.27HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
White Painted Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
313In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13Q50L56WP
Waga / LBS
36
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 13 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,04 Cale | 77,216 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,71 Cale | 43,434 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,9 Cale | 48,26 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
7,03 Cale | 178,562 Milimetry
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież