HUB CITY
HUB CITY
151 30/1 C WR
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 151 30/1 C WR
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; W150PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
151 30/1 C WR
Nr kat. BDI
23684304
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/151-30-1-C-WR/p/23684304
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,75
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961813374
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58.3
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
W150PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
860Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.55HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
385In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Viton Seal | Oversized High Speed Bearing | Premium Tapered Roller Bearing | Large Oil Capacity
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-00631
Waga / LBS
15
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Shaft Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; W150PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,54 Cale | 39,116 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,72 Cale | 170,688 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,447 Cale | 87,554 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,906 Cale | 48,412 Milimetry
Odległość Osi
1,541 Cale | 39,141 Milimetry
Długość Wałka We.
1,76 Cale | 44,704 Milimetry
Długość Całkowita
7,49 Cale | 190,246 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,08 Cale | 52,832 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież