HUB CITY
HUB CITY
165 2/1 A B ST
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 165 2/1 A B ST
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
165 2/1 A B ST
Nr kat. BDI
476469
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/165-2-1-A-B-ST/p/476469
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,433
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798004914
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Seria Producenta
165
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
455Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
6.25HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
442In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 165 Series; 1" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
9,719 Cale | 246,863 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,188 Cale | 258,775 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Długość Wałka We.
2,031 Cale | 51,587 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież