https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-CPG-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd3TUM4eE1EYzJPVEEyTXpJNE1EWTNNQzlKVGtSRVQwUlRVRVJTUlVSZlZFZFNNbDlTUVY5RFVFZGZVbDlDVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjE3Mjg1MTAyNDNkM2M2M2Y1ZmJlOWVjNThlZDI4Y2QyZDY1NTAwNGZmY2M5ZjNlOTA4YWZmOTg0YWU1M2QxNQ
DODGE
DODGE
17A15R14
DODGE DODGE
Opis
DODGE 17A15R14
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
17A15R14
Nr kat. BDI
263661
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/17A15R14/p/263661
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,88
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475777181
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
117
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
17
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1190Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.27HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
583In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
17A15R14 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
17A15R14
Waga / LBS
46
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,56 Cale | 192,024 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,99 Cale | 50,546 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,74 Cale | 94,996 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,74 Cale | 44,196 Milimetry
Długość Wałka We.
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Długość Całkowita
10,92 Cale | 277,368 Milimetry
Wysokość Całkowita
7 Cale | 177,8 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież