https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-RL-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaU5TOHhNRFF5TWpVeE56azFOall6T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlTVEY5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4ZWM0ZDZmZTkzNTAwODZmOWE5MDg4OTk2OWUxZTM5MGY4MWM3ZjNkM2YxZTRiY2RhNDUyZWIyNGUxMzhlOWI
DODGE
DODGE
17Q05LR14
DODGE DODGE
Opis
DODGE 17Q05LR14
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
17Q05LR14
Nr kat. BDI
263922
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/17Q05LR14/p/263922
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,701
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475746873
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
350
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
17
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1050Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.59HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
430In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
17Q05LR14 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
17Q05LR14
Waga / LBS
43
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 17 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,74 Cale | 94,996 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,99 Cale | 50,546 Milimetry
Długość Całkowita
8,09 Cale | 205,486 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,62 Cale | 218,948 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,74 Cale | 44,196 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
7 Cale | 177,8 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież