MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
206Q56H20 104
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 206Q56H20 104
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
206Q56H20 104
Nr kat. BDI
23987847
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/206Q56H20-104/p/23987847
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,608
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662288997757
Nazwa Handlowa
MORSE
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
87.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QH
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1175Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.58HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
964In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
XE1278
Waga / LBS
30
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; QH Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Szerokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Całkowita
8,07 Cale | 204,978 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,965 Cale | 151,5 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,34 Cale | 110,236 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież