https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-Q-RA-QL-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk5pOHhNREF5T0RVME1UVTBNalF6TUM5SlRrUk5UMUpUVUVSU1JVUmZVVjlTUVY5UlRGOVNYMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzM2I0ZTk5YWI1NmRkMGRkM2E3MjEyZjQyMjA4MTExOGI5NmJmNmU1MjQ4MDI3YzAyZjRkMTk4MTBmMTFkMzU4
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
206Q56R20
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 206Q56R20
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
206Q56R20
Nr kat. BDI
350760
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/206Q56R20/p/350760
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,53
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662288346418
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
87.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
87.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
Q
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1078Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.33HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
812In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
206Q56R20
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XE1105
Waga / LBS
32
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
7,59 Cale | 192,786 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,34 Cale | 110,236 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,94 Cale | 201,676 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Długość Całkowita
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież