DODGE
DODGE
20A50L56
DODGE DODGE
Opis
DODGE 20A50L56
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
20A50L56
Nr kat. BDI
267733
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/20A50L56/p/267733
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,61
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475779062
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
20
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1560Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.64HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
787In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
20A50L56 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20A50L56
Waga / LBS
52
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 20 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Osi
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Wałka We.
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,24 Cale | 107,696 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,24 Cale | 56,896 Milimetry
Długość Całkowita
11,3 Cale | 287,02 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,94 Cale | 201,676 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,11 Cale | 53,594 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież