HUB CITY
HUB CITY
2104 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 2104 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
2104 500/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
Nr kat. BDI
23702850
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/2104-500-1-WR-56C-DOUBLE-OUTPUT/p/23702850
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,329
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961764003
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
500:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
3.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
3.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
2100
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
550Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.147HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1233In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-19729
Waga / LBS
36
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 2100 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Całkowita
12,795 Cale | 324,993 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,95 Cale | 49,53 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Osi
2,064 Cale | 52,426 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,316 Cale | 236,626 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,001 Cale | 152,425 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież