HUB CITY
HUB CITY
214 60/1 C WR 143TC
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 214 60/1 C WR 143TC
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
214 60/1 C WR 143TC
Nr kat. BDI
23688007
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/214-60-1-C-WR-143TC/p/23688007
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798929712
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
210PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
550Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.57HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
773In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-02658
Waga / LBS
25
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 210PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,501 Cale | 114,325 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,565 Cale | 192,151 Milimetry
Odległość Osi
2,064 Cale | 52,426 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,816 Cale | 198,526 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Całkowita
8,07 Cale | 204,978 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,19 Cale | 55,626 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież