Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg 215 10/1 B WR 143TC 1.000
23684037 Wały pod kątem prosym 

HUB CITY HUB CITY

215 10/1 B WR 143TC 1.000

Opis

HUB CITY 215 10/1 B WR 143TC 1.000

Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

215 10/1 B WR 143TC 1.000

Nr kat. BDI
23684037

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961821324
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
210PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.5HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
758In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-46691
Waga / LBS
25
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,501 Cale | 114,325 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Odległość Osi
2,064 Cale | 52,426 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Całkowita
6,524 Cale | 165,71 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,816 Cale | 198,526 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież