HUB CITY
HUB CITY
215 25/1 A WR 56C 1.188
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 215 25/1 A WR 56C 1.188
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
215 25/1 A WR 56C 1.188
Nr kat. BDI
22314221
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/215-25-1-A-WR-56C-1-188/p/22314221
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961814647
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
210PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.19HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
828In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-02762
Waga / LBS
25
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 210PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,064 Cale | 52,426 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,501 Cale | 114,325 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,816 Cale | 198,526 Milimetry
Długość Całkowita
6,524 Cale | 165,71 Milimetry
Otwór Wy.
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież