HUB CITY
HUB CITY
245 30/1 A WR 143TC 1.250
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 245 30/1 A WR 143TC 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; W240PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
245 30/1 A WR 143TC 1.250
Nr kat. BDI
23691520
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/245-30-1-A-WR-143TC-1-250/p/23691520
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,236
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798901947
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58.3
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
W240PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.56HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1258In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-04897
Waga / LBS
38
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; W240PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Osi
2,376 Cale | 60,35 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,876 Cale | 123,85 Milimetry
Szerokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość Całkowita
7,006 Cale | 177,952 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,126 Cale | 206,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież