HUB CITY
HUB CITY
2603 2000/1 WR 1.000 SIDE MOUNT
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 2603 2000/1 WR 1.000 SIDE MOUNT
Speed Reducer; Right Angle; 2000:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 2600 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
2603 2000/1 WR 1.000 SIDE MOUNT
Nr kat. BDI
23703228
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/2603-2000-1-WR-1-000-SIDE-MOUNT/p/23703228
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,04
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798988573
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2000:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
0.9
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0.88
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
2600
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.036HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
2585In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket | Other Mount Side Mounted Flange
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-24157
Waga / LBS
53
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2000:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 2600 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,626 Cale | 66,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,564 Cale | 141,326 Milimetry
Długość Całkowita
12,47 Cale | 316,738 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Wałka We.
1,67 Cale | 42,418 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,45 Cale | 189,23 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież