https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORSPDRED-QH-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmcxWlM4eE1EYzJOams0TmpjM01qVXhNQzlKVGtSTlQxSlRVRVJTUlVSZlVVaGZVa0ZmVVV4ZlNGTmZSRTFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiYjMzZWJkMDFlNzMxOWM3MmRmYjU4NjU0N2VhYmIwYmQwZThiYjc3OWY1MTI0ZDkyNDBkOGU4NjhjYzVlMzM
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
262Q180H10 115
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
Opis
MORSE INDUSTRIAL 262Q180H10 115
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
262Q180H10 115
Nr kat. BDI
351178
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/262Q180H10-115/p/351178
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,948
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662288598435
Nazwa Handlowa
RAIDER PLUS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QH
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1295Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
4.07HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
1337In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
262Q180H10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
XG1273
Waga / LBS
57
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Długość Całkowita
9,82 Cale | 249,428 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,07 Cale | 255,778 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Wy.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,57 Cale | 141,478 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież