HUB CITY
HUB CITY
263 15/1 L WR 1.000
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 263 15/1 L WR 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
263 15/1 L WR 1.000
Nr kat. BDI
21573166
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/263-15-1-L-WR-1-000/p/21573166
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,5
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798959498
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
117
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
260PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.49HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1570In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-07050
Waga / LBS
43
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
9,03 Cale | 229,362 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
10,4 Cale | 264,16 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,6 Cale | 167,64 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Wałka We.
2,36 Cale | 59,944 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,564 Cale | 141,326 Milimetry
Odległość Osi
2,626 Cale | 66,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież