HUB CITY
HUB CITY
264 60/1 C WR 56C
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 264 60/1 C WR 56C
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
264 60/1 C WR 56C
Nr kat. BDI
21437427
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/264-60-1-C-WR-56C/p/21437427
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,24
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798961477
Nazwa Handlowa
POWERCUBEX
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
260
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1150Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.03HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1493In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
96147
Waga / LBS
38
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Odległość Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,814 Cale | 223,876 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,564 Cale | 141,326 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Długość Całkowita
9,552 Cale | 242,621 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież