HUB CITY
HUB CITY
265 10/1 A WR 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 265 10/1 A WR 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
265 10/1 A WR 56C 1.000
Nr kat. BDI
21497879
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/265-10-1-A-WR-56C-1-000/p/21497879
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,24
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798961767
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
260PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
5HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1485In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-07277
Waga / LBS
38
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Odległość Osi
2,626 Cale | 66,7 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Całkowita
7,816 Cale | 198,526 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,814 Cale | 223,876 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,93 Cale | 150,622 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,564 Cale | 141,326 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież