HUB CITY
HUB CITY
266 30/1 L WR 56C 1.438
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 266 30/1 L WR 56C 1.438
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
266 30/1 L WR 56C 1.438
Nr kat. BDI
23694234
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/266-30-1-L-WR-56C-1-438/p/23694234
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,504
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961816207
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58.3
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
260PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1634In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-07497
Waga / LBS
43
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 260PCX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
9,52 Cale | 241,808 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,59 Cale | 167,386 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,766 Cale | 248,056 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Średnica Otworu
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Odległość Osi
2,626 Cale | 66,7 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,516 Cale | 165,506 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,89 Cale | 98,806 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież