![26A15R14](/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-CPG-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM055OHhNRFF5TWpVeE5UazVNRFUxT0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOURVRWRmVWw5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhmMGE3YTE3MjRmZjZhMzcwMmVmZjNiNWM1ZTNlM2FjNjRjMDU4NzljNTc5MWY4Y2Y0MmNhOTExMGY2Y2FkNDI)
![26A15R14](/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-CPG-R-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM055OHhNRFF5TWpVeE5UazVNRFUxT0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOURVRWRmVWw5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhmMGE3YTE3MjRmZjZhMzcwMmVmZjNiNWM1ZTNlM2FjNjRjMDU4NzljNTc5MWY4Y2Y0MmNhOTExMGY2Y2FkNDI)
DODGE
DODGE
26A15R14
DODGE DODGE
Opis
DODGE 26A15R14
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
26A15R14
Nr kat. BDI
271830
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/26A15R14/p/271830
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,33
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475785865
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
117
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
26
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1610Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.62HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
1708In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
26A15R14 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
26A15R14
Waga / LBS
69
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Odległość Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Całkowita
12,49 Cale | 317,246 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Wałka We.
1,17 Cale | 29,718 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,67 Cale | 67,818 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,87 Cale | 72,898 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,76 Cale | 222,504 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież